曜日別特売
31517 スラックス(ツータック) 31517 (秋冬用) クロダルマ 09772315

31517 スラックス(ツータック) 31517 (秋冬用) クロダルマ 09772315
31517 スラックス(ツータック) 31517 (秋冬用) クロダルマ 09772315

スラックス(ツータック) 31517 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード09772315品番31517
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
ナノテクノロジーを駆使した防汚加工。汚れても水洗いで落ちやすく。

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)76仕様背当ジャガードプリント、ノーフォーク、袖ダーツ2本、左内ポケット、左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差し種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿ツイル生地性能制電、防汚加工作業服シリーズ517シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする