曜日別特売
266-2175 RS PRO 同軸ケーブル, Fタイプ Fタイプ, 3m RS PRO 09772555

RS PRO 同軸ケーブル, Fタイプ Fタイプ, 3m266-2175

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09772555
品番
266-2175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
¥809
仕様
終端処理 = 終端処理済み
同軸タイプ = F Connector
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2方向 = ライトアングル
外径 = 5.0 + 0.3mm
特性インピーダンス = 75 Ω
長さ = 3m
外被色 = 白
代表規格 = CE, REACH, RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする