クロダルマ
長袖ジャンパー 32099 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
グレー
グレー
ネイビー
アースグリーン
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09773164
品番
32099
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
タフな耐久性で定評の交織ツイル。制電性能も装備。
色
グレー
サイズ
LL
仕様
背当メッシュ、左袖ペン差し、右胸ポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
生地
交織ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
099シリーズ