31099 スラックス(ワンタック) 31099 (秋冬用) クロダルマ 09773654

31099 スラックス(ワンタック) 31099 (秋冬用) クロダルマ 09773654
31099 スラックス(ワンタック) 31099 (秋冬用) クロダルマ 09773654

スラックス(ワンタック) 31099 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード09773654品番31099
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
タフな耐久性で定評の交織ツイル。制電性能も装備。

アースグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)79仕様背当メッシュ、左袖ペン差し、右胸ポケット種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル90、綿10生地交織ツイル生地性能制電作業服シリーズ099シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする