曜日別特売
35038 カーゴパンツ(ワンタック) 35038 (秋冬用) クロダルマ 09775212

カーゴパンツ(ワンタック) 35038 (秋冬用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード09775212品番35038
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ストレッチ&制電素材採用、ソフトな裏綿で快適な着用感と保温性も確保。

アースグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)73仕様背当チェック柄、左袖ペン差し、左胸Wポケット&ペン差し、左内ポケット(ファスナー付)種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿生地性能制電、ストレッチ作業服シリーズ038シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09775763
2020-05-19
用途: 研磨と鍍金
有限会社熊谷メッキ

長年同じ物をはいてます。ポケットも使い易いし生地がいいです。薬品が付かないのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする