曜日別特売
31088 スラックス(ツータック) 31088 (秋冬用) クロダルマ 09776147

31088 スラックス(ツータック) 31088 (秋冬用) クロダルマ 09776147
31088 スラックス(ツータック) 31088 (秋冬用) クロダルマ 09776147

スラックス(ツータック) 31088 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード09776147品番31088
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

肌触りがよく伸縮性にも優れた素材。右胸Wポケットやペン差しなどの機能も充実。

アースグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)85仕様背当チェック柄、左袖ペン差し、右胸Wポケット、右胸携帯(スマホ)ポケット、左胸ペン差し種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿生地性能制電、ストレッチ作業服シリーズ088シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする