267-1275 RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレート RS PRO 09776798

RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09776798品番267-1275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
オス/メス = メス to メス
極数 = 1
サイズ = 29 mm x 35.5 mm x 19 mm
コンタクト材質 = 金メッキ
表面処理:コンタクト = 金めっき
接続方向 = ストレート
結線方法 = フィードスルー
定格電圧 = 40 V ac
色 = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする