クロダルマ
カーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
アースグリーン
アースグリーン
シルバー
ネイビー
ウエスト(cm)
120
70
73
76
79
85
88
91
96
106
111
101
116
120
82
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09777696
品番
35590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
洗濯するたびに蘇る消臭機能。ボタンなどの突起物をなくし、防傷性も高めました。
色
アースグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
120
仕様
袖ぐり消臭テープ、ノーフォーク、背当付、左胸ペン差し、左袖ペン差し、脇ポケット逆玉、右胸内携帯ポケット(スマートフォン対応)
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地
交織ツイル
生地性能
静電気帯電防止作業服、計量、防傷性
作業服シリーズ
590シリーズ