35590 カーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用) クロダルマ 09777897

35590 カーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用) クロダルマ 09777897
35590 カーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用) クロダルマ 09777897

カーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード09777897品番35590
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
洗濯するたびに蘇る消臭機能。ボタンなどの突起物をなくし、防傷性も高めました。

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)85仕様袖ぐり消臭テープ、ノーフォーク、背当付、左胸ペン差し、左袖ペン差し、脇ポケット逆玉、右胸内携帯ポケット(スマートフォン対応)種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル85、綿15生地交織ツイル生地性能静電気帯電防止作業服、計量、防傷性作業服シリーズ590シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする