曜日別特売
268-3104 ガスケット RS PRO 内径 22mm 圧縮ファイバ RS PRO 09777909

ガスケット RS PRO 内径 22mm 圧縮ファイバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09777909品番268-3104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
タイプ = Inside Bolt
材料 = 圧縮ファイバ
内径 = 22mm
外径 = 51mm
厚さ = 1.5mm
動作温度 Max = +350℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする