曜日別特売
268-4401 RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:19.1mm, プローブ長さ:2m RS PRO 09778566

RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:19.1mm, プローブ長さ:2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09778566品番268-4401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 19.1mm
プローブの長さ = 2m
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
実装タイプ = Miniature Plug
ケーブル長 = 2m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
検出温度 Min = -50℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする