クロダルマ
長袖ジャンパー2700 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ジャングルグリーン
ジャングルグリーン
マスタード
パウダーブルー
ライトグリーン
ネイビー
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09779078
品番
2700
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
制電素材にプラスして撥水・撥油・防汚加工した機能ユニフォーム。
色
ジャングルグリーン
サイズ
3L
仕様
左胸W・内ポケット、左袖ペン差しポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
生地
交織ツイル
生地性能
制電、防汚加工、撥水撥油加工
作業服シリーズ
2700シリーズ