クロダルマ
スラックス(ツータック) 2701 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ジャングルグリーン
ジャングルグリーン
マスタード
パウダーブルー
ライトグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09779708
品番
2701
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
制電素材にプラスして撥水・撥油・防汚加工した機能ユニフォーム。
色
ジャングルグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
76
種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地
交織ツイル
生地性能
制電、防汚加工、撥水撥油加工
作業服シリーズ
2700シリーズ