曜日別特売
2701 スラックス(ツータック) 2701 (秋冬用) クロダルマ 09779902

スラックス(ツータック) 2701 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
マスタード
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード09779902品番2701
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

制電素材にプラスして撥水・撥油・防汚加工した機能ユニフォーム。

マスタード股下(cm)79ウエスト(cm)96種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル85、綿15生地交織ツイル生地性能制電、防汚加工、撥水撥油加工作業服シリーズ2700シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする