268-4574 RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:6mm, プローブ長さ:2m RS PRO 09780131

RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:6mm, プローブ長さ:2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09780131品番268-4574
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 6mm
プローブの長さ = 2m
検出温度 Max = +350℃
実装タイプ = 標準プラグ
ケーブル長 = 2m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする