曜日別特売
268-4858 リードスイッチ RS PRO RS PRO 09780490

リードスイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09780490品番268-4858
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
スイッチ形状 = 角型
通常端子構成 = NO
末端様式 = Wire Lead
最大AC電圧 = 160Vac
最大DC電圧 = 220Vdc
接触抵抗 = 100mΩ
全長 = 32mm
長さ = 32mm
幅 = 15mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする