269-1761 RS PRO 結束バンド, 380mm x 7.6mm, 青, 金属検知可能ナイロン RS PRO 09781628

RS PRO 結束バンド, 380mm x 7.6mm, 青, 金属検知可能ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード09781628品番269-1761
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様
長さ = 380mm
幅 = 7.6mm
色 = 青
材質 = 金属検知可能ナイロン
タイプ = 金属検知型
入数 = 250
紫外線抵抗力 = なし
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
耐火性 = 難燃性
引張強度 = 390N
最大バンドル直径 = 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする