クロダルマ
長袖ジャンパー 32033 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ロイヤルブルー
アイボリー
ロイヤルブルー
ライトグリーン
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09782815
品番
32033
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れたストレッチサージ素材を使用。
色
ロイヤルブルー
サイズ
M
仕様
ノーフォーク、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
生地
サージ
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
033シリーズ