曜日別特売
32033 長袖ジャンパー 32033 (秋冬用) クロダルマ 09782867

長袖ジャンパー 32033 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード09782867品番32033
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れたストレッチサージ素材を使用。

ロイヤルブルーサイズ5L仕様ノーフォーク、左袖ペン差し種別長袖ジャンパー胸囲(cm)137混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)58袖丈(cm)60着丈(cm)71生地サージ生地性能制電、2WAYストレッチ作業服シリーズ033シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする