31033 スラックス(ワンタック) 31033 (秋冬用) クロダルマ 09783208

スラックス(ワンタック) 31033 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)116
内容量1本注文コード09783208品番31033
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れたストレッチサージ素材を使用。

ロイヤルブルー股下(cm)79ウエスト(cm)116仕様ノーフォーク、左袖ペン差し種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル100生地サージ生地性能制電、2WAYストレッチ作業服シリーズ033シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする