35033 カーゴパンツ(ワンタック) 35033 (秋冬用) クロダルマ 09783698

カーゴパンツ(ワンタック) 35033 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグリーン
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード09783698品番35033
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れたストレッチサージ素材を使用。

ライトグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)85仕様ノーフォーク、左袖ペン差し種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル100生地サージ生地性能制電、2WAYストレッチ作業服シリーズ033シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする