クロダルマ
長袖ジャンパー 840 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
色
モスグリーン
モスグリーン
ダスキーグリーン
ネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09783813
品番
840
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れた素材、パンツには脇ゴムタイプもご用意しています。
色
モスグリーン
サイズ
LL
仕様
左袖ペン差し、左袖ペン差しポケット、左内ポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
生地
サージ
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
840シリーズ