8401 スラックス(ワンタック) 8401 (秋冬用) クロダルマ 09784233

スラックス(ワンタック) 8401 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード09784233品番8401
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ストレッチ性に優れた素材、パンツには脇ゴムタイプもご用意しています。

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)120仕様左袖ペン差し、左袖ペン差しポケット、左内ポケット種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル100生地サージ生地性能制電、2WAYストレッチ作業服シリーズ840シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする