クロダルマ
カーゴパンツ(ワンタック) 8402 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ダスキーグリーン
ダスキーグリーン
ネイビー
モスグリーン
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09784416
品番
8402
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れた素材、パンツには脇ゴムタイプもご用意しています。
色
ダスキーグリーン
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
仕様
左袖ペン差し、左袖ペン差しポケット、左内ポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100
生地
サージ
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
840シリーズ