クロダルマ
長袖ジャンパー 1422 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブルー
アイボリー
モスグリーン
ブルー
ネイビー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09785098
品番
1422
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
保温性・吸水性に優れた裏綿素材を使用し、制電性にも優れています。
色
ブルー
サイズ
L
仕様
ノーフォーク、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64
生地
裏綿
生地性能
制電
作業服シリーズ
1422シリーズ