曜日別特売

RS PRO バナナソケット メス 茶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09785688品番271-0120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
色 = 茶
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1000V
定格電流 = 24A
コンタクト仕上げ = 金
長さ = 33mm
タイプ = バナナプラグ
絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする