271-0968 RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 RS PRO 09786327

RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(4000個)注文コード09786327品番271-0968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0603
温度特性 = X7R
許容差 = 10%
寸法 = 1.6x0.8x0.8
長さ = 1.6±0.2mm
高さ = 0.8±0.2mm
動作温度 Max = -125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする