曜日別特売
272-6957 RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRO 09787971

RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09787971品番272-6957
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様
圧力の読取りタイプ = ゲージ
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 0.2バール
許容差 = ±1.0 %
出力タイプ = I2C
メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体
電源電圧 = 3.3 V dc
インターフェイス = 5ピンコネクタ
材質 = ステンレススチール
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする