クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック) 9029 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
シャドーブルー
シャドーブルー
ベージュ
モスグリーン
ネイビー
アイボリー
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09787995
品番
9029
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
2タイプのジャンパーから選べる制電&裏綿シリーズ。
色
シャドーブルー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
85
種別
ノータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル90・綿10
生地
裏綿
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
9055シリーズ