曜日別特売
272-6978 RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ネジ式 RS PRO 09788181

RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ネジ式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09788181品番272-6978
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
圧力の読取りタイプ = ゲージ
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 4バール
許容差 = ±0.5 %
メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体
プロセス接続 = G1/4
アナログ出力 = 4 → 20mA
電流 Max = 23mA
電源電圧 = 11 → 28 V dc
インターフェイス = 4ピンコネクタ
材質 = ステンレス鋼
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする