3552551 カーゴパンツ(ノータック) 3552551 (秋冬用) クロダルマ 09788887

カーゴパンツ(ノータック) 3552551 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード09788887品番3552551
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

胸元のマルチファスナーがおしゃれな制電&裏綿作業服。

アイボリー股下(cm)76ウエスト(cm)96仕様ノーフォーク、マルチファスナー、左袖ペン差し種別ノータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90・綿10生地裏綿生地性能制電、2WAYストレッチ作業服シリーズ52551シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする