曜日別特売
276-5346 RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 8インチ あり 1024 x 768pixels RS PRO 09789791

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 8インチ あり 1024 x 768pixels

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09789791品番276-5346
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
ディスプレイサイズ = 8インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1024 x 768pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 183 x 141 x 23.35mm
タッチスクリーンタイプ = 抵抗性
バックライトタイプ = LCD
AC/DC入力電圧 = dc
動作温度 Min = +70℃
動作温度 Max = -20℃
グラフィックアレータイプ = XGA
コントラスト率 = 800:1
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする