276-5347 RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 10.1インチ, , 1280 x 800pixels RS PRO 09789800

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 10.1インチ, , 1280 x 800pixels

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09789800品番276-5347
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様
ディスプレイサイズ = 10.1インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1280 x 800pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 229.49 x 149.1 x 2217mm
タッチスクリーンタイプ = 抵抗性
バックライトタイプ = LCD
AC/DC入力電圧 = dc
動作温度 Min = +80℃
動作温度 Max = -30℃
グラフィックアレータイプ = WXGA
ディスプレイタイプ = TFT
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする