276-5350 RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ, , 800 x 480pixels RS PRO 09789818

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ, , 800 x 480pixels

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09789818品番276-5350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様
ディスプレイサイズ = 5インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 800 x 480pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 120.7 x 75.8 x 18.25mm
供給電圧 = 5V
バックライトタイプ = LCD
AC/DC入力電圧 = dc
動作温度 Min = +70℃
動作温度 Max = -30℃
グラフィックアレータイプ = WVGA
ディスプレイタイプ = TFT
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする