曜日別特売
276-6088 RS PRO コンデンサ 470μF, ,400V dc RS PRO 09790265

RS PRO コンデンサ 470μF, ,400V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09790265品番276-6088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
静電容量 = 470μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 x 45mm
長さ = 45mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 2000h
リップル電流 = 1.7A
誘電正接 = 20%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする