クロダルマ
長袖ジャンパー 32594 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
キャメル
シルバー
ネイビー
パウダーグリーン
スミクロ
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09790472
品番
32594
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り
丈夫な生地と立体的な裁断で作業をサポート。手帳をそのまま収納できる大型ポケットも装備。
色
ネイビー
サイズ
5L
仕様
背当メッシュ、大きな手帳も収納可能右胸大型ポケット、左袖ペン差し、左胸ペン差し、袖ダーツ2本、物が落ちにくい胸ポケット逆玉
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
59.5
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
生地
ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
594シリーズ
性別
女性用