31594 スラックス(ノータック) 31594 (秋冬用) クロダルマ 09790804

31594 スラックス(ノータック) 31594 (秋冬用) クロダルマ 09790804
31594 スラックス(ノータック) 31594 (秋冬用) クロダルマ 09790804
31594 スラックス(ノータック) 31594 (秋冬用) クロダルマ 09790804

スラックス(ノータック) 31594 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード09790804品番31594
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り
スラックス&カーゴ、スタイルで選べる男性用「ノータックパンツシリーズ」。

シルバー股下(cm)79ウエスト(cm)76種別ノータックスラックス混率(%)ポリエステル65・綿35生地ツイル生地性能制電作業服シリーズ594シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする