276-9569 RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 金 RS PRO 09791130

RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 金

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09791130
品番
276-9569
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
ロックタイプ = コンビネーション南京錠
シャックル径 = 6mm
シャックル長さ = 26.4mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = アルミニウム
色 = 金
ボディ幅 = 13mm
内容量 = 1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする