35594 カーゴパンツ(ノータック) 35594 (秋冬用) クロダルマ 09791373

カーゴパンツ(ノータック) 35594 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード09791373品番35594
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り
スラックス&カーゴ、スタイルで選べる男性用「ノータックパンツシリーズ」。

キャメル股下(cm)79ウエスト(cm)79種別ノータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65・綿35生地ツイル生地性能制電作業服シリーズ594シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする