355941 レディースカーゴパンツ(ノータック) 355941 (秋冬用) クロダルマ 09792554

355941 レディースカーゴパンツ(ノータック) 355941 (秋冬用) クロダルマ 09792554
355941 レディースカーゴパンツ(ノータック) 355941 (秋冬用) クロダルマ 09792554

レディースカーゴパンツ(ノータック) 355941 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)67
内容量1本注文コード09792554品番355941
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り
今シーズンは女性のためのスラックス&カーゴをラインアップしました。

ネイビー股下(cm)75ウエスト(cm)67種別ノータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65・綿35ヒップ(cm)97生地ツイル生地性能制電作業服シリーズ594シリーズ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする