クロダルマ
スラックス(ツータック) 31491 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
パウダーブルー
シルバーグレー
スミクロ
ネイビー
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
130
140
150
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09793227
品番
31491
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
ナノサイズの銀粒子を生地に加工。優れた抗菌・防臭効果。
色
アースグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
73
仕様
ノーフォーク、背当メッシュ、左胸ペン差し、左袖ペン差し
種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
ソフトツイル
生地性能
制電、防臭防菌加工、銀ナノ抗菌
作業服シリーズ
491シリーズ