曜日別特売
31491 スラックス(ツータック) 31491 (秋冬用) クロダルマ 09793272

31491 スラックス(ツータック) 31491 (秋冬用) クロダルマ 09793272
31491 スラックス(ツータック) 31491 (秋冬用) クロダルマ 09793272

スラックス(ツータック) 31491 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード09793272品番31491
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
ナノサイズの銀粒子を生地に加工。優れた抗菌・防臭効果。

アースグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)88仕様ノーフォーク、背当メッシュ、左胸ペン差し、左袖ペン差し種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル65・綿35生地ソフトツイル生地性能制電、防臭防菌加工、銀ナノ抗菌作業服シリーズ491シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする