284-5360 つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒 RS PRO 09796459

つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
09796459
品番
284-5360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
ネジ = M6 x 15
ネジ径 = 28mm
ネジ長さ = 15mm
ノブ形状 = ウィング
取り付けタイプ = ねじ取り付け
ボディ材質 = 熱可塑樹脂
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする