曜日別特売
284-5428 つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 黒 RS PRO 09797010

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09797010品番284-5428
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
仕様
ネジ = M5
ネジ径 = 30mm
ネジ長さ = 16mm
ノブ形状 = マルチローブ
取り付けタイプ = ねじ取り付け
ボディ材質 = 熱可塑樹脂
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする