曜日別特売
31002 スラックス(ツータック) 31002 (秋冬用) クロダルマ 09797262

スラックス(ツータック) 31002 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード09797262品番31002
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ごわつかないソフトな着心地と制電性、豊富なカラーバリエーション。

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)79仕様背当チェック柄、ラグランスリープ・左胸Wポケット、左袖ペン差し左胸ペン差しポケット、右内ポケット、左胸ペン差し種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル65・綿35生地ソフトツイル生地性能制電作業服シリーズ002シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする