曜日別特売
284-5480 RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチール RS PRO 09797500

RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09797500品番284-5480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様
材質 = ステンレススチール
本体種類 = 隠し丁番
開閉タイプ = スプリングmm
幅 = 20.5mm
ピン形状 = 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする