284-6832 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO 09798751

光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー284-6832

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09798751
品番
284-6832
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
仕様
長さ = 10m
コネクタ 2 = SC
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 3mm
芯数 = 2
外被色 = グレー
ケーブル構造 = デュプレックス
ファイバータイプ = OM1
減衰 = 0.3 dB
代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする