曜日別特売
284-6930 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄 RS PRO 09799609

光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09799609品番284-6930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
コネクタ1 = LCmm
コネクタ 2 = ST
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 3mm
芯数 = 2
外被色 = 黄
ケーブル構造 = デュプレックス
ファイバータイプ = OS2
減衰 = 0.3 dB
代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする