曜日別特売
284-7057 Pipe and tube rubber protection - 150 mm RS PRO 09800327

Pipe and tube rubber protection - 150 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09800327品番284-7057
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
高さ = 150 mm
幅 = 200mm
奥行き(深さ) = 800 mm
材質 = ゴム
高視認性 = あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする