曜日別特売
7702 カーゴパンツ(ワンタック)7702 (秋冬用) クロダルマ 09800778

カーゴパンツ(ワンタック)7702 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグリーン
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード09800778品番7702
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

上品な光沢と水排湿機能を持った高次複合二重織素材。

ライトグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)106仕様左右胸ファスナーポケット・衿ボタン、左袖ペン差し種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル60・綿40生地裏綿生地性能制電作業服シリーズ7700シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする